曜日別特売
BH-1520CB コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業) 09906994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-1520CB コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業) 09906994
BH-1520CB コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業) 09906994
BH-1520CB コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業) 09906994

コルゲートチューブ(難燃)

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)15.2
内容量1パック(2m)注文コード09906994品番BH-1520CB
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。呼び径15内径d(Φmm)15.2長さ(m)2(1本)材質ポリプロピレン外径D(Φmm)19.5肉厚(mm)0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-03
用途: 整備
運輸・通信業

他社製の物と一緒に購入して 比較してみましたが、特別どちらも 甲乙つかない印象で 好みで選べばよいかと思いました。 大野ゴムの製品は信頼できる品質だと思いますので、その部分で安心感を得たいのであればおすすめです。

対象商品 : 09906985
2023-05-17
用途: 室外に置いた乾燥機のコード用
サービス業

室外に置いた乾燥機のコードが傷まないか気になり、コードカバーとして購入しました。思った通りに使えて便利です。丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 09906976
2021-12-24
用途: 配線の接続に
その他業種

自動車配線コードの接続ではんだ付けしたあと、特に問題なく使用できました。

2023-05-22
用途: バイク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コルゲートチューブ スリット無し
で検索した結果出てきたコチラを購入
商品説明にもスリットの記載が無かったので2種類のサイズを購入したが、どちらもスリットが入っていたので望んでいた物ではなかった
スリット入りとしては普通に使えるが、それは簡単に手に入るので要らない

1が参考にしています
対象商品 : 09906985
2021-02-24
用途: クルマのメンテナンス
教育・研究機関

エンジンルームないのコードを熱から保護するためと、見てくれをきれいにするのが目的。

対象商品 : 09906976
2020-01-25
用途: バイクのハーネス作成

予想以上に硬くて精度が高く、これなら水の混入も防げるなと思いました。よくできた商品です。

対象商品 : 09906967
2019-12-28
用途: 電動レカロシート取付に使用
医療法人マルイ眼科

エンジンルーム内のプラスの配線に使用しました。1本のみ配線を通すのには最適な太さです。熱の籠るエンジンルーム内では必需品でしょうか。

対象商品 : 09906967
2017-10-18
用途: キャンピングカーの電気配線の修理
カーサーポートサービス

難燃製品ってなかなか取り扱いがなく、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする