一回り小さい同社製品を使用してたが、風量をアップしたいのでこの機種を追加購入した。騒音レベルはこれまでの機種と同程度で風量が十分になり満足。近隣への騒音が気になるので早朝深夜は使用しないようにしている。騒音が気になる場合は、本機種より風量が低下するが、低騒音型がお勧め。
PCでの計算作業を行う際に発生する熱を別区画へ逃がすために使用し始めました。本機は、小型ながらパワーは十分強力で、使用を開始したその日以降、熱問題は解消されました。
エアコン室外機の排熱がこもって冷えがイマイチだったので、室外機前に設置しました。
ちょっと音がうるさいですが、よく冷えるようになりました。
性能は非常に満足できるが、とにかくうるさい!!!
警報機のような風切り音のような音がする。
・風量:10KL以内のタンクなので、十分な排気量でした。送風・排気両方向がGoodです。
・ダクトを固定する、ステンレス製バンドにバリがあり怪我をしないよう注意しないといけない点を改善して欲しいと感じました。
専用ダクト5mを2本購入し、送風と吸気の両方に使えて便利です。残念なのは他の方もご指摘されているように、雑音(特に高周波)が大きく、隣家が近いと迷惑になります。もっと羽根の形状を工夫されたほうが良い。