HEIKO
角底袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(50枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×290
マチ(mm)
140
注文コード
09909186
品番
29-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
寸法・マチ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
高さが低めに設定されている為、お菓子の出し入れが簡単です。
材質
未晒クラフト紙
色
未晒無地
質量(g)
70
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×290
マチ(mm)
140