曜日別特売
T5.5-5.5 アルミ蒸着袋 HEIKO 09909396

T5.5-5.5 アルミ蒸着袋 HEIKO 09909396
T5.5-5.5 アルミ蒸着袋 HEIKO 09909396
T5.5-5.5 アルミ蒸着袋 HEIKO 09909396
T5.5-5.5 アルミ蒸着袋 HEIKO 09909396

アルミ蒸着袋

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100枚)規格T5.5-5.5シルバー注文コード09909396品番T5.5-5.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。

用途缶バッジ38mmΦ材質OP/VMCP寸法(mm)厚0.045×幅55×高55+テープ部分30シルバー規格T5.5-5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-18
用途: オリジナル缶バッジ梱包用
総合商研株式会社製造業

某スポーツチームのノベルティ直径57mmの缶バッジ用として購入しました。ぴったりのサイズで大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする