S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475

S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475
S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475
S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475
S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475
S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475
S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909475

レジ袋 再生原料ハンドハイパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)180/全体290
高さ(mm)380
内容量1パック(100枚)注文コード09909475品番S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック

材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反幅(mm)180/全体290厚さ(mm)0.012乳白色サイズS高さ(mm)380サイズ(号)関東20号/関西35号マチ(mm)110再生材使用率(%)40再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする