3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509

3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509
3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509
3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509
3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509
3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509
3S レジ袋 再生原料ハンドハイパー HEIKO 09909509

レジ袋 再生原料ハンドハイパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)150/全体240
高さ(mm)310
内容量1パック(100枚)注文コード09909509品番3S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

再生原料40%、炭カル5%を配合し、バージン原料を45%も削減した環境にやさしいレジ袋です。買い物客に有償でお渡しすることを考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。乳白色。東日本20号/西日本35号に準じた規格となりますが、サイズは若干異なりますのでご注意ください。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:100枚
ハンガータイプ
表面エンボス加工あり
容量の目安:トイレットペーパー4ロール×1パック

材質HDPE+再生原料40%+炭カル5% 乳白原反幅(mm)150/全体240厚さ(mm)0.012乳白色サイズ3S高さ(mm)310サイズ(号)関東20号/関西35号マチ(mm)90再生材使用率(%)40再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする