HEIKO
不織布袋 インナーバッグ ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(100枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300
注文コード
09909649
品番
20-30 ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
不織布(PP)15g
色
ブラック
種類
平袋
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×300