曜日別特売
No.4 Eタイプ 未晒無地 角底袋 Eタイプ SWAN 09909728

No.4 Eタイプ 未晒無地 角底袋 Eタイプ SWAN 09909728
No.4 Eタイプ 未晒無地 角底袋 Eタイプ SWAN 09909728
No.4 Eタイプ 未晒無地 角底袋 Eタイプ SWAN 09909728
No.4 Eタイプ 未晒無地 角底袋 Eタイプ SWAN 09909728

角底袋 Eタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
マチ(mm)80
未晒
寸法(幅W×高さH)(mm)127×248
内容量1パック(100枚)注文コード09909728品番No.4 Eタイプ 未晒無地
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質未晒クラフト紙未晒質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)127×248マチ(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする