SWAN
角底袋 Eタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
マチ(mm)
102
80
92
102
色
未晒
未晒
晒
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×315
127×248
152×278
155×315
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
09909746
品番
No.8 Eタイプ 未晒無地
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
未晒クラフト紙
色
未晒
質量(g)
45
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×315
マチ(mm)
102