S6.1-8.8 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 09909999

S6.1-8.8 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 09909999
S6.1-8.8 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 09909999
S6.1-8.8 OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWAN 09909999

OPP袋 ピュアパック S(テープなし)

(79件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)
幅(mm)61
61
74
56
35
50
40
54
60
45
55
58
72
77
65
80
102
105
90
110
125
160
350
91
95
70
120
150
280
380
425
130
170
100
200
250
195
140
225
270
310
180
190
210
216
220
230
240
300
320
360
25
75
260
330
340
400
420
450
500
650
高さ(mm)88
88
160
50
54
70
180
84
115
131
450
85
130
152
77
150
90
190
220
225
250
140
500
135
80
100
300
120
350
155
170
400
530
57+3
600
205
240
270
260
310
380
200
435
230
210
330
235
277
280
360
332
540
110
750
460
650
700
800
内容量1パック(100枚)注文コード09909999品番S6.1-8.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPP厚さ(mm)0.03幅(mm)61高さ(mm)88テープなし適合規格食品衛生法規格基準サイズトレーディングカードミニ規格S 6.1-8.8質量(g/枚)0.3RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006798276
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-06
用途: お菓子の小分け
飲食業

バレンタインの個包装のチョコを小分けするのに使いました。食品衛生法規格基準適合商品なので安心です。

2026-01-05
用途: メルカリ発送商品の保護に
農・林・水産業

他サイトではこのサイズが売っていなかったがモノタロウさんに有ったので購入した。売れ筋以外のサイズも用意して頂き助かりました。商品は有名メーカー製なので当然問題ありません。

対象商品 : 74317819
2026-01-22
用途: しめ縄の包装
農・林・水産業

破れにくくしっかりしており、テープありよりもコストダウンに繋がった。

2025-11-07
用途: ジャムのパッケージに使用
サービス業

L150サイズのジャムビンに、ちょうどよいサイズで、商品がきれいに見える

対象商品 : 74317593
2025-10-01
用途: 食品包装
製造業

安くて、しっかりとしたビニールでとても使いやすかったです。

2025-02-19
用途: 商品の梱包に使用
ジールデザイン

B5サイズ三つ折りのopp袋を探していて、やっと見つけました 有名メーカー品と遜色なくとても満足しています

対象商品 : 74317374
2023-09-29
用途: 粗品を入れる
自動車・二輪車・自転車関連業

ペン型の粗品を入れる袋がなくて困っていたんですが、
たまたま見つけて購入してみるとピッタリサイズでした。
値段も安く、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 74317539
2024-01-11
用途: 商品梱包用

安価ですが機能性はしっかりしており使い勝手が良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする