色ブルー質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)