MUS-RKF226W 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914881

 

MUS-RKF226W 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914881
MUS-RKF226W 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914881
MUS-RKF226W 無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 09914881

無線静音5ボタンBlueLEDマウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード09914881品番MUS-RKF226W
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。
親指が自然にフィットする握りやすい形状
大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。
「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。
「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。

ホワイト質量(g)約70(電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動) 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動)使用電源単3電池1本使用電池単3電池1本電池寿命連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)連続動作時間約256時間(電池交換の目安:約552日)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式レシーバー無線読取方式光学式(BlueLED光源)ボタン仕様5(4ボタン+ホイールボタン)
注意
※<ご使用上の注意>
※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする