※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケ ステンレス製U形ストレーナ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径(A)
65
20
25
32
40
50
65
15
80
呼び径(B)
2・1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
1/2
3
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
20A(3/4B)
25A(1B)
32A(1 1/4B)
40A(1 1/2B)
50A(2B)
65A(2 1/2B)
15A(1/2B)
80A(3B)
寸法L(mm)
290
175
230
290
125
140
160
180
190
220
270
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916734
品番
SU-10-60M-65A
参考基準価格(税別)
¥309,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
種類
ストレーナ
形状
U形
流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
接続
JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び
65A(2 1/2B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ6-9P
網目(こし網)
標準60メッシュ
寸法L(mm)
290
寸法H1(mm)
182
寸法ds(mm)
77
寸法ls(mm)
140
プラグ
R1
質量(kg)
18.7
トラスコ品番
802-1293
呼び径
65A
呼び径(B)
2・1/2
寸法A(mm)
134
寸法B(mm)
208
呼び径(A)
65
寸法H2(mm)
70
寸法H3(mm)
153.5
適合流体
冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材