曜日別特売
K-61 エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所 09917844

K-61 エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所 09917844
K-61 エンジンクリーナー(ネジ式) 近畿製作所 09917844

エンジンクリーナー(ネジ式)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09917844品番K-61
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

洗油等を噴射し、機械エンジン等の洗浄に使用します。
水、防錆油、各種洗浄液等。
1.5mホース付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途エンジンルーム等の洗浄塗料ノズル口径(Φ)1.4トラスコ品番103-5452質量(g)330空気使用量(L/min)106パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.4所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式吸上式噴出量(mL/min)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09917844
2020-10-28
用途: エンジンルームやエアコンクリーニング
建設業・工事業

長年(30年程)使っていますが、何ら故障不具合等無く使えてます。
さすがに日本製だけあります。手元で流量調整ができて便利です。
エンジンルームクリーニングに使うときは特に問題は無いですが、エアコンクリーニングに使うときは奥側のフィンにクリーニング液を噴射するのに噴射ノズルの角度がゆるい(135度位?)ので奥までクリーニングするのにかなり無理な姿勢でないとできません。120°位だとしっかり奥側までクリーニング出来てベストなのですが。

対象商品 : 09917844
2016-06-26
用途: オイル汚れ部品の清掃

エアーカプラーの取り付け部がオスねじでしたので到着後すぐに使えずエアーチャックも商品の注意として記載してほしかった。
商品としては良いと思います。

4が参考にしています
対象商品 : 09917844
2016-07-12
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

洗油等を噴射出来るのが良かった。

対象商品 : 09917844
2015-12-11
用途: 機械の洗浄
農・林・水産業

品質は、液体吸い込みのホースが頼りないが、他の点は日本製で安心して使えます。 取付口にニップルが必要です。 標準装備にならないのかしら?

1が参考にしています
対象商品 : 09917844
2015-10-28
用途: 部品、機械洗浄等
株式会社テクニカル・データサービス業

他の同様製品でワンタッチ切り替え式があるようですが、ボールバルブ等で同一ガンで、ワンタッチ 且つ 液量調整ができるといいかもですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09917844
2015-06-10
用途: 農業機械防錆
農・林・水産業

洗浄液の調整も可能ですので使いやすいです、液下がりが気になるようでしたら調整ネジを締めるとさがりません。壊れたまた同じものを買います。まあ、壊れないと思いますが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする