※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジョージフィッシャー
PVC305型 透明ラインストレーナS式EPDM32A
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
09918764
品番
192305705
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥32,410
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
呼び径
32A(1 1/4B)
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水
材質(本体)
透明U-PVC
接続方式
ソケット
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1
質量(kg)
0.68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材