曜日別特売
WMS2.0×12 ワイヤーモッコシート付 スリーエッチ 09919131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMS2.0×12 ワイヤーモッコシート付 スリーエッチ 09919131
WMS2.0×12 ワイヤーモッコシート付 スリーエッチ 09919131

ワイヤーモッコシート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式網目(mm)120仕様(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ(2)枠ワイヤー/12Φ(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)(4)たすき/6×24 9Φ(5)鍛造リング/R-22注文コード09919131品番WMS2.0×12
参考基準価格(税別)¥180,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様
(1)縦・横一回交互差し/6×24 9Φ
(2)枠ワイヤー/12Φ
(3)つり手/6×24 12Φ(ロック)
(4)たすき/6×24 9Φ
(5)鍛造リング/R-22
長さ(m)(つり手)1.5リング内径(Φmm)100リング外径(Φmm)144リング寸法R-22外枠寸法(mm)2.0m角網目(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※シート(綿帆布)には、水抜きの穴があけてあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

モッコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする