PUMA
プーマ インナー ウェア クルーネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
XXL
色
レッド
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
ネイビー
グリーン
イエロー
オレンジ
ボルドー
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09920788
品番
658223
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
658223-01-S
色
レッド
サイズ
S
タイプ
スリムフィット
胸囲(cm)
79
寸法(cm)
すそ周り:76
機能
独自の吸水速乾機能で運動中の衣服内もドライで快適
丈(cm)
ゆき:75
後ろ丈(cm)
64
素材
本体: 89% ポリエステル, 11% ポリウレタン
注意
※丸首