曜日別特売
656331 プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー PUMA 09921251

656331 プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー PUMA 09921251
656331 プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー PUMA 09921251

プーマ インナー ウェア モックネック 大人用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1着注文コード09921251品番656331
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アンダーシャツ

用途
着圧
その他656331-01-MレッドサイズMタイプレギュラーフィット胸囲(cm)82混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13寸法(cm)すそ周り:83機能吸汗速乾丈(cm)ゆき:75後ろ丈(cm)66.5
注意
※モックネック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする