PUMA
プーマ インナー ウェア モックネック 子供用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
120
130
140
150
160
120
色
イエロー
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
パープル
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09922240
品番
656332
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アンダーシャツ
用途
着圧
その他
656332-07-120
色
イエロー
サイズ
120
胸囲(cm)
60
混率(%)
【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13
寸法(cm)
すそ周り:60
機能
吸汗速乾
丈(cm)
ゆき:54
後ろ丈(cm)
49
注意
※モックネック