STS
測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
車上渡し
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
09922395
品番
STSYD
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
仕様
脚頭形状:球面
定芯桿径:5/8インチ
全長(mm)
1710
全縮(mm)
1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ50
トラスコ品番
807-2581
質量(kg)
4.2
色
イエロー