656332 プーマ インナー ウェア モックネック 子供用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー PUMA 09922495

プーマ インナー ウェア モックネック 子供用 シャツ コンプレッション 着圧 長袖 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ130
サックスブルー
内容量1着注文コード09922495品番656332
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アンダーシャツ

用途着圧その他656332-12-130サックスブルーサイズ130胸囲(cm)64混率(%)【本体】ポリエステル87/ポリウレタン13寸法(cm)すそ周り:64機能吸汗速乾丈(cm)ゆき:57後ろ丈(cm)54
注意
※モックネック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする