※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
工事用木製黒板 W-4CN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09922772
品番
W-4CN
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。
用途
現場写真工事記録。
サイズ(mm)
450×600
トラスコ品番
735-6447
種別
CN(暗線なし)タイプ
材質
木製
質量(kg)
0.85
表示項目
工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図
マイゾックスコード
212101
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500