※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

工事用木製黒板 W-9CN

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09922788 品番W-9CN
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チョークののりが良い滑らかな表面です。光の反射を抑えた塗料で撮影の失敗を防ぎます。反り、割れの生じにくい耐久性に優れた黒板です。

サイズ(mm)450×600 用途現場写真工事記録。 トラスコ品番735-6455 種別CN(暗線なし)タイプ 材質木製 質量(kg)0.85 表示項目無地 マイゾックスコード212102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09922788
2020-11-04
用途:
取引先からの指示で先方の希望する内容に仕上げて納品する
いなば看板店 様 (サービス業)

縦にも横にも使用できるので、横型タイプ、縦型タイプと選別して買わなくて済む。塗料でラインを入れるが着きも問題ない。カッテイングした文字も着きは良さそう。無地の黒板でこの値段なら良い買い物ができたと言える。

対象商品:
09922788
2019-02-28
用途:
現場管理
株式会社 若勇組 様 (建設業・工事業)

チョークの書きごごちがよい、裏面にもネットがあり便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする