PUMA
プーマ インナー タイツ ショート 大人用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
XXL
色
ネイビー
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
パープル
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09922888
品番
656333
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656333-06-S
色
ネイビー
サイズ
S
股下(cm)
19
寸法(cm)
すそ周り:34
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
70
適応腹囲(cm)
61
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
40
脇丈(cm)
39
注意
※ハーフ丈