PUMA
プーマ インナー タイツ ショート 大人用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
XXL
色
ボルドー
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
パープル
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09923046
品番
656333
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656333-09-M
色
ボルドー
サイズ
M
股下(cm)
20
寸法(cm)
すそ周り:36
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
74
適応腹囲(cm)
65
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
42
脇丈(cm)
40
注意
※ハーフ丈