PUMA
プーマ インナー タイツ ショート 子供用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
140
120
130
140
150
160
色
ブルー
パープル
レッド
ブルー
ブラック
ホワイト
グリーン
ネイビー
イエロー
オレンジ
ボルドー
ロイヤルブルー
ピンク
サックスブルー
シルバー
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09923457
品番
656334
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
タイツ
用途
着圧
その他
656334-02-140
色
ブルー
サイズ
140
股下(cm)
14
寸法(cm)
すそ周り:30
機能
吸汗速乾
ヒップ(cm)
65
適応腹囲(cm)
50
素材
本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン
太もも周り(cm)
35
脇丈(cm)
30.5
注意
※ハーフ丈