656334 プーマ インナー タイツ ショート 子供用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー PUMA 09923588

プーマ インナー タイツ ショート 子供用 レギンス コンプレッション 着圧 ハーフ 吸汗 速乾 ベース レイヤー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ120
グリーン
内容量1着注文コード09923588品番656334
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

タイツ

用途着圧その他656334-05-120グリーンサイズ120股下(cm)12寸法(cm)すそ周り:27機能吸汗速乾ヒップ(cm)54適応腹囲(cm)45素材本体: 87% ポリエステル, 13% ポリウレタン太もも周り(cm)32脇丈(cm)28
注意
※ハーフ丈
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする