曜日別特売
SW-37・ESB 2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー 09924013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2段式 エンジン駆動型エアーコンプレッサー(自動アンローダー式)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃車上渡し
タンク容量(L)200
出力(kW)3.7
定格出力(kW[PS])5.5(7.5)
吐出空気量(L/min)390
内容量1台注文コード09924013品番SW-37・ESB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥888,000販売価格(税込)¥868,780
販売価格(税別)
789,800

●ガゾリンエンジンは、排ガス規制対応。
●オイル消費量の低減。
●空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
●車輪をはずせば定置式になるため車輌搭載固定が容易です。
●コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

圧縮機
【シリンダ径mm×行程mm×シリンダ数】
L90×85×1
H50×85×1
潤滑方式給油式吐出空気量(L/min)390最高使用圧力(MPa)1.4制御圧力(MPa)1.2~1.4出力(kW)3.7定格出力(kW[PS])5.5(7.5)タンク容量(L)200幅(mm)1335高さ(mm)1090奥行(mm)665質量(kg)236(原動機含)仕様ESB出力5馬力許容回転速度(min-1)890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※車上渡しになります。
※積み下ろしにはフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする