LD-20TSF SUS NBR レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器 09925894

LD-20TSF SUS NBR レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器 09925894
LD-20TSF SUS NBR レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器 09925894

レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ2 1/2
内容量1個注文コード09925894品番LD-20TSF SUS NBR
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

寸法A(mm)29寸法Bs(Φmm)61寸法D(mm)113寸法Hs(mm)十二角83寸法Ls(mm)82寸法T(mm)Rc2 1/2流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.6材質(本体)ステンレスサイズ2 1/2質量(g)1050使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最大締付トルク(N・m[kgf・cm])480[4896]レバーの最大開き寸法(mm)213耐圧力(MPa)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1が参考にしています
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする