- エアーダスターガン モノタロウ 09926034

モノタロウ

エアーダスターガン

(47件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード09926034品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。

仕様
ノズルは流量調整タイプ
両方から接続可能(カプラーを入れ替え時)
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に材質(本体)アルミ+ニッケルメッキ流体空気空気使用量(L/min)183.5ノズル口径(Φmm)2.5接続口常圧用カプラノズルねじ径G(PF)1/8カプラー接続ねじ径M12×1.0
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09926034-17079432-- エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウ 17079432エアーダスターガン 流量調整付モノタロウ1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09926034
2025-09-13
用途: エアーダスト
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えますが先端が長い方が色々な用途に使えていいかな。

対象商品 : 09926034
2019-11-18
用途: 車、バイクのメンテンナンス

キャリパーからピストンの押し出しに使用しましたが、楽に作業ができました。

対象商品 : 09926034
2018-10-29
用途: 農機具の清掃

エアーコンプレッサーに繋ぐ カールエアーホースと セットで購入
小型自宅用耕運機の掃除に使ってます

対象商品 : 09926034
2015-08-20
用途: 整備中の掃除

普通に使える。

対象商品 : 09926034
2014-09-24
用途: 自宅での整備作業に

コンプレッサーの必需品、
これがあるだけでも作業が捗ります。
価格もやすいし、ちゃんと使えるので満足です。

対象商品 : 09926034
2014-09-24
用途: 自宅での整備作業に

コンプレッサーの必需品です。
これがあるだけで作業が捗ります、
価格も安いので助かります。

対象商品 : 09926034
2014-03-07
用途: 作業場周辺やホコリ飛ばし清掃に

注文時どのような品物なのか届くのか不安でしたが、お気に入りの物!流量調整も微量に調整できるのが便利してますし、ホースも両方からの接続もお好み次第で便利してます。次も欲しくなるようなすばらしい商品でした。

対象商品 : 09926034
2014-05-16
用途: 自動車部品の作業・検査等にエアーでゴミ等付着物を飛ばしています

価格からしては結構しっかりしたものです。
先端ノズルもしっかりしていて、他社のものを使用していた時は、先端ノズルが外れるものがありましたが、
このたびのはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エアホース ワンタッチカプラー付(注文コード35063007)に適合していますか。
回答:
適合しております。
2013-08-16
質問:
ホースとの接続口径を教えてください。
回答:
M12×1.0です。
2011-09-27
質問:
先端調節ノズルの材質は?
ゴムボートに入れるエアーガンありますか?
回答:
先端調節ノズルの材質は金属製です。
先端がゴム製・ゴムボートに入れるエアーガンの取り扱いは御座いませんでした。
2011-08-30

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする