PF20-Steel プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 09926244

 

PF20-Steel プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 09926244
PF20-Steel プラグカプラー (オネジ取付用) モノタロウ 09926244
モノタロウ

プラグカプラー (オネジ取付用)

(77件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ねじ径Rc1/4
相手側取付サイズR1/4
内容量1個注文コード09926244品番PF20-Steel
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズR1/4取り付け形状めねじソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+70使用流体空気ねじ径Rc1/4寸法A(mm)13.5寸法D(Φmm)11寸法d(Φmm)7.5寸法Ls(mm)36.5寸法Hs(mm)17寸法T(Φmm)PT1/4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09926244
2025-09-03
用途: 機械のメンテナンス

作りや仕上げは良いのだが他メーカーのカプラーと繋いだ時ほんの少しエアが漏れます。ちょっと触るとエア漏れは止まり問題無いのですが繋いで直ぐはやはり。
同時購入のホース差し込み式カプラーオスメスも他メーカーとのマッチングは同じでした、

2025-05-23
用途: 自動車保守ほか
サービス業

カチッとはまって漏れなし。精度として当然なのかも知れませんが、同価格帯の製品を上回っていると思います。

対象商品 : 09926244
2024-06-08
用途: 空調設備工事
建設業・工事業

使用しましたが問題ありませんでした。又、入荷が早かったので満足です

対象商品 : 09926253
2023-06-13
用途: エア-工具
株式会社リムテック

カプラはメ-カ-品でなくても十分に使えます。差し込み合わせ部も他のカプラとも互換性は有るので安心です。

対象商品 : 09926244
2023-02-09
用途: 塗装作業のエアーコンプレッサーに使用
製造業

エアー漏れも無く良好。商品も直ぐ届き助かりました。またの機会がありましたら、購入させて頂きたいです。

対象商品 : 09926253
2022-10-06
用途: イワタのトランスフォーマーに使用
近藤マリンサービス

空気取り入れ口に使用しました。
シール材を巻き、エアー漏れも無く使えています。
ホームセンターに買いに行く手間も無く便利です。

対象商品 : 09926244
2022-07-20
用途: 作業場スプレーガンのメンテナンス
森の修理屋サービス業

摩耗か?固定の位置によってエアがもれるため、全交換しました。ホームセンターより安く特に問題なく使えました。

対象商品 : 09926244
2022-05-20
用途: スプレーガンとホースの接続に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

ガンを分解整備した時に錆びていたので安いモノタロウ商品を購入して取り付けました。普通に接続でき何の問題もありません。安いのでこれからもリピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする