106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449

106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449
106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449
106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449
106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449
106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449
106L6DL32TVZCW8テン50BK3 【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック) YAMAZEN(山善) 09926449

【家電セット】5点セット (6kg洗濯機 157L冷蔵庫 電子レンジ シーリングライト レンジラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード09926449品番106L6DL32TVZCW8テン50BK3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ シーリングライト レンジラック適合冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行50.6×高さ144cm、容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)その他シーリング仕様:幅50×奥行50×高さ9.5cm、全光束:3500lm、30分、60分OFFタイマー付きセット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、シーリングライト、レンジラックブラック対応洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)レンジ電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)保証期間1年(ラック以外)適合ラック●幅102.5×奥行46.5×高さ85.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする