ISBB-1250-10/14 バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機) 09926717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドソーブレード

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)幅(mm)13全長(mm)1250注文コード09926717品番ISBB-1250-10/14
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。
低振動、低騒音のブレードです。

用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に全長(mm)1250厚さ(mm)0.65幅(mm)13トラスコ品番805-2649質量(kg)1山数10/14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09926832
2021-10-12
用途: 工場での内作時
建設業・工事業

普通によく切れます。
鉄の100×50nの溝型鋼やSUSの6×100のフラットバー等を切断しましたが、今のところ良く切れています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする