曜日別特売
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438

157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438
157L/6ZCスリム5テンWH2 【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック) YAMAZEN(山善) 09927438

【家電セット】6点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード09927438品番157L/6ZCスリム5テンWH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 電子レンジ 温調ケトル スティッククリーナー レンジラック適合冷蔵庫仕様:幅47.4×奥行49.5×高さ113cm、容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)、年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)セット内容洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、温調ケトル、スティッククリーナー、レンジラックホワイトサイズ(cm)(掃除機仕様)スティック時:幅24×奥行13×高さ111cm、ハンディ時:幅10×奥行10.5×高さ48cm、スティック&ハンディの2WAY、吸込仕事率:40W対応洗濯機仕様:幅56×奥行54.5×高さ98cm、容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)、8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)レンジ電子レンジ仕様:幅44×奥行32.5×高さ25.5cm、容量17L、ターンテーブル、高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)保証期間1年(ラック以外)適合ラック●幅102.5×奥行46.5×高さ85.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ電気仕様ケトル:幅28.5×奥行18×高さ22.5cm、容量:800ml、温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする