空研
吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
09927924
品番
DAM-055S(B)
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。
低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。
低振動、低騒音。
用途
フェザーエッジング・パテ研磨作業。
全塗装の足つけ作業。
一般産業でも能力を発揮。
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm
オービットダイヤ/5mm
タイプ
吸塵式(マジック付)
トラスコ品番
295-4222
全長(mm)
182(パッド付)
質量(kg)
1.05(パッド付)
全高(mm)
95(パット付)
空気消費量(m
3
/min)
0.38
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
9500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。