※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンワ(電動工具)
SB-15用動刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09928458
品番
SB-15-DK
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
再研磨が可能です。
用途
軟鋼用
トラスコ品番
816-2392
材質
鉄
質量(g)
140
能力(mm)
【最大対応】15