曜日別特売
SA-14A コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mm サンワ(電動工具) 09928485

コードレスエースカッタSA-14A Max1.6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09928485品番SA-14A
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切断速度(m/分)6切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6629切断能力(mm)ステンレス1.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする