ST-16 ハイニブラ ST-16 サンワ(電動工具) 09928774

ハイニブラ ST-16

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09928774品番ST-16
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)ステンレス1.2切断能力(mm)アルミニウム2最小切断半径(mm)0~4 R電圧(V)100定格消費電力(W)400切り幅(mm)8切断速度(m/分)1.2下穴径(Φmm)18以上質量(kg)2.2((コードを除く)トラスコ品番816-6645

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする