曜日別特売
SLC-12-DK 電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付 サンワ(電動工具) 09928862

電動工具替刃 横葺カッタ用動刃 スリーブ付

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード09928862品番SLC-12-DK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

凹凸や厚みのある材料に適します。

用途
ラスシート材、横葺成型材に
付属品動刃1枚、スリーブ1個適合SL-12/SL-14/SL-16用動刃トラスコ品番816-2396材質幅(mm)34厚さ(mm)5全長(mm)105質量(g)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする