※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOA
ハンド型ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
722-3587
722-3587
722-3595
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09929894
品番
DM-1100
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
付属品
マイクホルダー(U5/16,NS5/8)
トラスコ品番
722-3587
材質
ボディー:アルミダイカスト、ヘッド:ABS+亜鉛めっき鋼線
寸法(mm)
Φ55×178(出力コード部除く)
質量(g)
約155(出力コード部除く)
周波数(Hz)
100~12k
スイッチ
スライド式 ショートオフ型
感度
-55dB(1kHz 0dB=1V/Pa)
インピーダンス
600Ω 不平衡
指向性
単一指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応