付属品マイクホルダー(U5/16,NS5/8,W3/8)、出力コード(1心シールド線 不平衡 10m 黒 半艶キャノンXLR-3-11C相当品 対 単式ホーンプラグ)トラスコ品番722-3595材質ボディー:亜鉛ダイカスト、ヘッド:アルミダイカスト+亜鉛めっき鋼線寸法(mm)Φ39.5×163(出力コード部除く)質量(g)約298(出力コード部除く)周波数(Hz)50~12kスイッチスライド式 ショートオフ型感度-52dB(1kHz 0dB=1V/Pa)インピーダンス600Ω 平衡指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応