曜日別特売
SC-710A 車載用ホーンスピーカー10W TOA 09930217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車載用ホーンスピーカー10W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09930217品番SC-710A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。

トラスコ品番722-3871質量(kg)1.1定格入力(W)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする