157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130

157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130
157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130
157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130
157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130
157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130
157L6DM32TV81/S7テンBK 【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック) YAMAZEN(山善) 09931130

【家電セット】5点セット (8kg洗濯機 173L冷蔵庫 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード09931130品番157L6DM32TV81/S7テンBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。
面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ 温調ケトル 家電収納ラック仕様【洗濯機】幅60×奥行59.5×高さ94.5cm●容量:8.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅50×奥行56×高さ142.2cm●容量:173L(冷蔵室121L/冷凍室52L)●年間消費電力量:250kWh/年(50Hz/60Hz)【電気ケトル】幅28.5×奥行18×高さ22.5cm●容量:800ml●温度設定範囲:60-100度の間で1度単位で温度調整可能セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、温調ケトル、家電収納ラックブラック保証期間1年(ラック以外)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする