曜日別特売
RSV-603B 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ 09932204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個注文コード09932204品番RSV-603B
参考基準価格(税別)¥670,000販売価格(税込)¥722,590
販売価格(税別)
656,900

フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。
高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。

用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収に電源(V)三相200集塵容量(L)95出力(kW)2.2風量(m3/min)50吸込口径(Φmm)250トラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5静圧(kPa)2.94
注意
※引火性、爆発性、腐食性ガスの雰囲気内および爆発性粉じん、可燃性粉じんが浮遊または堆積する可能性のある危険場所では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき28,000/税込30,800
北海道地方数量1につき33,000/税込36,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする