曜日別特売
1122 カプラー(ロック付) エーモン 09932386

1122 カプラー(ロック付) エーモン 09932386
1122 カプラー(ロック付) エーモン 09932386
1122 カプラー(ロック付) エーモン 09932386

カプラー(ロック付)

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
極数2
内容量1セット注文コード09932386品番1122
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

コードを同時に接続できます。端子がカプラー内に収まっているので手に触れることがなく安心です。ロック機構付きの着脱可能カプラー。

用途
配線コードの接続に。取り外しや接続先の変更をしたい配線に。
配線コードの接続に
極数2材質カプラー/ナイロン66、端子/黄銅(防錆処理)コードAV(S)0.50~2.00sq使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
注意
※3354カプラー用端子セット(別売)が使用可能です。
※1128カプラー用端子セット(別売)が使用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09932386
2025-12-01
用途: ショート配線
サービス業

GDBインプレッサのクラッチスタートを、カブラを差し込みキャンセルする配線作りに。
車両側のカプラと同じ形状なので良いです。

対象商品 : 09932386
2025-11-16
用途: クラッチスタートキャンセル
サービス業

GDBインプレッサのクラッチスタートをキャンセルするために、ショート配線して純正カプラに差し込み無事キャンセル出来ました。

2025-09-27
用途: 12vのミニルーターのバッテリー接続用に使用
医療・福祉・介護関連業

簡単に取り外しができるコネクタを探していたところ、この商品を見つけ何個か購入しています。
電工ペンチで簡単にカシメて使用できるので12vを使用する他のものにも使っています。

対象商品 : 09932377
2024-07-03
用途: ソレックス製ヒッチメンバーリレー取付に

白熱球使用のトレーラーの場合、リレーユニットに入力される最大電流は12.5Aにもなりますので、ギボシよりもこの平端子が必要になる。
1極タイプを販売しているところが少ないので、モノタローさんでの取り扱いが重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 09932377
2023-07-10
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正と同じ色なので違和感なくいい感じに修理できました。

2が参考にしています
対象商品 : 58165834
2022-12-28
用途: ほしい物が気軽に買えました。

ダイハツのアイドリングアップの回路用に購入しました。お店で探す必要もなく助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09932395
2022-05-17
用途: 着脱式電装部品の取り付け・保守用
サービス業

営業車両の車外灯の着脱時に確実に接続できるように必要です。一度施工しても経年劣化で接触が悪くなることもあるので定期的に交換しています。

対象商品 : 09932395
2022-04-25
用途: 3極
大嶋クリップ製造業

黒色の3極が欲しく、ちょうどよかった。バイクの見える部分に使用するので通常の白濁色はブサイクさが目立つので嫌だった。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする