CLN-545 ワイドチェスト アイリスオーヤマ 09932566

ワイドチェスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
ダークグレー
高さ(mm)995
内容量1個注文コード09932566品番CLN-545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

工具不要で、簡単に組み立てができるワイドチェストです。
前パネルはマットな質感で、お部屋に馴染みやすいデザインです。
フレーム・引き出し・天板・前パネルを組み合わせて完成します。
一体型フレームでぐらつきません。
組み立て時間は約10分程です。
天板の裏にパイプが2本あるので、上に物を載せてもたわみにくいです。
使いやすいサイズ感でクローゼットにもおさまります。

材質パイプ:塩化ビニル被覆鋼管、他:ポリプロピレン幅(mm)530ダークグレー高さ(mm)995質量(g)6570奥行(mm)395耐荷重(kg)引き出し1段:約4、天板:約2棚段数(段)5収納の目安Tシャツなら20、バスタオルなら8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする