1002 ギボシ端子 エーモン 09932641

1002 ギボシ端子 エーモン 09932641
1002 ギボシ端子 エーモン 09932641

ギボシ端子

(93件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプメス
内容量1パック(100個)注文コード09932641品番1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

お得なギボシ端子の100個入りセット。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途配線コードの確実な接続に。タイプメスコードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下

商品説明動画

ギボシ端子のかしめ方 【エーモン】
この動画は、31が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:93
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 車内配線整理にて使用

リピート購入です。以前からですが 外れ防止の為か所定の位置までハメるのが大変。

対象商品 : 09932544
2025-01-08
用途: 自動車用電装配線
建設業・工事業

以前使った物は被覆噛み合わせ部の羽が丸く厚くなっておりキレイに圧着出来ませんでしたが仕様(製造元)が変わったのか昔に戻ったのかわかりませんが羽が真っ直ぐに戻り圧着しやすくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09932641
2024-03-08
用途: バイクメンテナンス
ROSY自動車・二輪車・自転車関連業

エーモンは良いですね。カシメる時に工具が引っ掛かったりせずストレスなく使えます。
一回の作業で一個しか使わない人は、そんなに気にならないと思いますが、いくつも使う人はストレスなく使用できると思います。

対象商品 : 09932544
2022-10-03
用途: バイク配線
製造業

多少高くても、やはりエーモンは裏切りません!カシメ過ぎても折れたりしないです。

対象商品 : 09932544
2022-06-11
用途: 自動車の電気配線に使用
その他業種

配線の接続が容易にできます!
非常に使いやすく、大量買いしました!

対象商品 : 09932544
2022-03-27
用途: 配線修理

配線のかみこみが良い、文句なしでいつもつかってます

1が参考にしています
対象商品 : 09932544
2022-02-21
用途: バイクの整備
建設業・工事業

バイクの配線処理にしようしたが、エーモン製が一番使いやすく見た目もよい。他の商品だとうまくカシメができなかったりしたが、こちらの商品が非常に使い勝手がよい。

2が参考にしています
対象商品 : 09932544
2022-02-23
用途: 配線工事
カーサポートO&K

何度目かの購入で 安くて優れもんです 又少なくられば、購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする