曜日別特売
RN-DH7SXH DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 7枚入 アイリスオーヤマ 09932679

RN-DH7SXH DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 7枚入 アイリスオーヤマ 09932679
RN-DH7SXH DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 7枚入 アイリスオーヤマ 09932679

DAILY FIT MASK なめらかタッチ 立体 ふつうサイズ 7枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ニュアンスグレー
内容量1個注文コード09932679品番RN-DH7SXH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

なめらかな肌ざわりで、息がしやすいフィルターを採用したDAILY FIT MASK(デイリーフィットマスク)。
肌に触れる部分には「口元なめらか不織布シート」を採用し、やわらかい肌ざわりに。
「息快適フィルター」の採用で、捕集性能を保ちつつフィルターの目付を軽くしているため、従来品よりも息がしやすい。(※メーカー製品比。)
さらにふんわりやさしい「広耳ひも」の採用で、長時間装着しても耳が痛くなりにくい。
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001(一般用マスク)」に適合。
花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカット。(※マスク本体部のみの性能です。)

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル形状立体ニュアンスグレー入数(枚)7寸法(幅W×高さH)(mm)112×137構造三層対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等ひもタイプ耳掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする