ホワイトバリーン
定番~超大型折りたたみ保冷BOX Zシッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
容量(L)
75
75
90
150
240
300
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(1個)
注文コード
09932995
品番
ZSP75-1
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
30mm厚のXPSを使用した、高機能な折りたたみ式の保冷容器です。
折りたたみ時には厚みが200mmとなり、コンパクトに収納可能です。
引きずり等に強い底面PVCシート加工。
安心・高品質の日本製。
用途
肉、魚、野菜、飲料等、生鮮食品の冷蔵輸送や冷凍輸送に。
容量(L)
75
外寸(mm)
370×600×540
本体質量(kg)
2.7
内寸(mm)
300×530×470
折りたたみ寸法(mm)
200×600×540
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません