KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 09933047

KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 09933047
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 09933047
KGZCS-1 ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ ホワイトバリーン 09933047

ネスティング対応 カゴ車用保冷カバーZ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式(1個)注文コード09933047品番KGZCS-1
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取り付けたままネスティング可能なカゴ車用保冷カバーです。
アルミ蒸着シートと3mm厚発泡PE断熱材の組み合わせで、使いやすさと断熱性能を両立しています。
面ファスナーで簡単設置可能。
ファスナーで天面まで開閉するため、内容物が多くても安心です。
安心・高品質の日本製。

用途スーパーマーケット等でのカゴ車の保冷に。外寸(mm)550×750×1450本体質量(kg)2.9適合寸法(mm)対応カゴ車外寸(一例):600×800×1700
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※カゴ車のサイズをよくご確認の上ご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする